ナビス(アズワン)
イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック
12本架
材質
フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
5.5
サイズ
535×535×1190~1590mm
キャスター
Φ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番
8-8930-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25924982
NIKS-01
¥
37,000
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください