携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用

携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 - ナビス(アズワン)携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。

材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592510459110
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25925104
2019-07-03
用途: 病室から車内への移動時
かとり民間救急サービス株式会社運輸・通信業

以前から同品は使用しております。軽量かつ操作性、内部の視認性も良く丈夫です。
ネームプレートの差込ホルダーが有れば良いのですが!ご検討下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする