アズワン
捲綿子 ルーツェン式
材質
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00151000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925296
-
115
耳用
0-087-01
¥
5,500
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
翌々日出荷
25925305
-
145
鼻用
0-087-02
¥
5,500
¥
5,445
¥
5,990
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください