曜日別特売

乳児健診ベッド YF-1 検診ベッド 1110×630×960mm

乳児健診ベッド YF-1 検診ベッド 1110×630×960mm - アズワン乳児健診ベッド YF-1 検診ベッド 1110×630×960mm - アズワン
仕様組み立て式(要工具)付属品バスケット(浅型大2個・深型中3個)材質マット部/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、脚部/角型スチールパイプ高さ(mm)810内寸法(mm)530×1020寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×630×960アズワン品番0-1603-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25925856YF-1
98,000
97,900
107,690(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする