日昭産業
採尿カップ ハルンボーイ 100個入
ハルンK、ハルンボーイには内側目盛付きです。
仕様
混濁マーク有
材質
耐酸紙(内側ラミネート加工)
目盛
25・50・100・150mL
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
上径×下径×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25925987
-
210
73×51×79
0-1751-01
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
翌々日出荷
25925996
-
210
73×51×79
0-1751-02
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
25926005
-
200
71×50×82
0-1751-04
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください