JEJアステージ
スタイリングキャビネット 374×152×187mm
引出しには自由に配置できる仕切板が付属しています。
仕様
壁掛用穴付き(背面)
付属品
脚ゴム4個、仕切板20枚
材質
PS(ポリスチレン)
質量(kg)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
374×152×187
引出し内寸法(mm)
60×132×37(20個)
アズワン品番
0-1764-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926102
SC-380
¥
4,940
¥
4,891
¥
5,380
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください