曜日別特売

握力計[グリップA] TKK5001

握力計[グリップA] TKK5001 - アズワン握力計[グリップA] TKK5001 - アズワン

計測針は強化プラスチックで保護されています。

仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926294TKK50010~100
32,000
31,900
35,090(税込)
12日以内出荷
25926303TKK5001b0~50
32,000
31,900
35,090(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする