曜日別特売

採尿カップ ナナカップ

採尿カップ ナナカップ - アズワン採尿カップ ナナカップ - アズワン

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。

タイプ女性用仕様男女兼用可材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)120(下部50)×70×80目盛50~100mL(25mL刻み)
注意
※国家検定付き
※納入先が使用地域である事と致します。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25926477-1箱(10個)0-1951-31
270
267
294(税込)
翌々日出荷
25926452-1箱(100個)0-1951-01
2,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする