アズワン
ナースバン
高純度金属アルミニウムを蒸着したテトロン布に吸水布を積層貼付しました。傷口にとりこまれることなく、交換時の痛みを伴いません。滲出液・分泌液をよく吸収し、創傷面を保護します。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10009000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(120枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926705
-
小
70×50
0-2206-11
¥
6,400
¥
6,336
¥
6,970
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25926714
-
大
90×70
0-2206-12
¥
8,300
¥
8,217
¥
9,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください