アズワン
キックバケツ Φ390×248mm 3026
仕様
バケツ付き
材質
ステンレス(SUS304)
容量(L)
10
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
アズワン品番
0-231-01
径(mm)×高さ(mm)
Φ390×248(間口Φ259)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926732
3026
¥
41,000
¥
40,590
¥
44,649
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください