曜日別特売

男性用採尿具 (ウエスタンシース)

男性用採尿具 (ウエスタンシース) - アズワン

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。

使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。材質ラテックス口径(Φmm)7内容量1箱(5箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴回り(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928306SS250-3041-01
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
25928315MM300-3041-02
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
25928324LL350-3041-03
15,000
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする