撥水加工食事用エプロン

撥水加工食事用エプロン - アズワン撥水加工食事用エプロン - アズワン撥水加工食事用エプロン - アズワン撥水加工食事用エプロン - アズワン
(2件のレビュー)

撥水性に優れています。

仕様撥水加工、マジックテープ式幅(mm)800首廻り(cm)約45丈(mm)900素材ポリエステル100%洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928498T-210Sブルー
1,350
1,337
1,471(税込)
翌々日出荷
25928507T-210Pピンク
1,350
1,337
1,471(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25928498
2024-04-30
用途: 洗顔、歯磨きで洗面台に向かう時

洗顔、歯磨きの後服が何だか湿っぽい。
これを装着すると、目に見えぬ程の細かい飛沫が水滴となってエプロンを濡らしているので分かる。
洗面台の周りの飛散防止にも効果がある。
軽いし裏表どちらでも違和感はない。

対象商品 : 25928498
2023-06-05
用途: 母の介護、食事を

どうしてもこぼしてしまうのでつけてもらっています。洗濯も手洗いでジャブジャブと洗って干しておけばすぐに乾くので簡単です。嫌がらないでつけてくれるので、腹に汚れがつかず選択が減って助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする