耳鏡[トレルチ式]

耳鏡[トレルチ式] - アズワン耳鏡[トレルチ式] - アズワン耳鏡[トレルチ式] - アズワン
材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000068医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928516-0-3082-01(先端)5×(基部)20×37
400
399
439(税込)
翌々日出荷
25928534-0-3082-03(先端)3×(基部)18×37
400
399
439(税込)
翌々日出荷
25928525-0-3082-02(先端)4×(基部)19×37
400
399
439(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする