アズワン
耳鏡[朝顔式]
材質
真鍮(クロムメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25928543
-
大
0-3083-01
(先端)5×(基部)25×35
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
25928552
-
中
0-3083-02
(先端)4×(基部)25×35
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
25928568
-
小
0-3083-03
(先端)3×(基部)25×35
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください