曜日別特売

おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個

おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 - アズワンおくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 - アズワンおくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 - アズワンおくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 - アズワン
(7件のレビュー)

あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。

コマ数4材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928814II型
1,200
1,188
1,307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25928814
2025-10-15
用途: 薬の仕分けや飲み忘れの無いように
建設業・工事業

おくすり番とおくすり番Ⅱの2つ買いました。
このおくすり番Ⅱは少し大きめで頓服等も入るので自宅用にしてもう一つのおくすり番はコンパクトなので出張用にします。

2025-12-18
用途: 毎日の服用薬の管理
その他業種

100均で購入した同様の製品が、プラスチック部分の劣化でダメになったため、より堅牢な商品を探した結果辿り着いた。丈夫なのは良いが、ヒンジに当たる部分が引っかかってスムーズに開閉しないことがある。値段的にはその辺りクリアしていて欲しいところである。

2025-03-12
用途: お薬の服用確認
有薗建築設計事務所その他業種

見やすくてとても良い製品だと思います。
改良希望点として、1個1個のスペースの内部がピン角であるため、底面に張り付いた薬を指先でピックアップするのがとても困難なケースもありました。
理想的にはピン角部分をRのついた形状にすれば指先で滑らせてRに沿うようにピックアップしやすくなると思うのですが、金型をいちから設計し直し以下略…
その代わりに現状の容器形状でも各スペースの底面にスポンジ材を追加して敷き詰めればお薬をピックアップしやすくなると思うので、ぜひ改良を検討してください。

1が参考にしています
2025-06-16
用途: 薬入れ
医療・福祉・介護関連業

作りが頑丈で、重量感があり文句ありません。四マス目も何かと重宝です。

2022-01-09
用途: 親の薬管理
卸売・小売業

他社製品などいろいろ使いましたが、こちらが一番分かりやすく、さらには取り出しやすいので自分用にも購入しました。眠剤があるため、就寝前、の仕分けがあるのが助かります。

対象商品 : 25928814
2020-01-11
用途: 一日一回の服薬

大変便利です。
私は一日一回の服薬なので、
「あさ、ひる、よる」ではなく、第一週、第二週・・・
のつもりで利用しています。
こうすると一度の薬の補充で約一ヶ月利用出来ます。
張り替え用のオプションラベルも付いていますが、それは「食前・食間・食後・就寝前」でした。
むしろ左の表示は無しで、自由にラベルが貼れると良いです。
「第一週・第二週・・・」のラベルがあったら便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25928814
2023-04-14
用途: 1週間分の薬の整理
農・林・水産業

フタと本体の仕切りとの隙間が大きく空いているので、大きく傾けたり 揺らしたりすると、錠剤が隣の枠に移ってしまい、困ります。また、ふたを開け閉めしていると、時々丁番が外れてしまい、これも困ります。見た目と、大きさには満足しているので、少し手を加えて使うつもりではいますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする