アズワン
打診器[勝沼式]
(1件のレビュー)
タイプ
勝沼式
仕様
ハケ・針付き
全長(mm)
185
アズワン品番
0-315-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005140001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25928823
-
¥
5,080
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください