日昭産業
尿コップ[ハルンカップA] グリーン 210mL 100個入
検査の用途に応じて色分けできます。
容量(mL)
210
仕様
混濁マーク有
材質
紙製
色
グリーン
目盛
内側目盛付き
上径×下径×高さH(mm)
Φ73×Φ51×79
アズワン品番
0-3177-02
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25928866
-
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください