曜日別特売

マクラ

マクラ - アズワンマクラ - アズワンマクラ - アズワンマクラ - アズワンマクラ - アズワン
濃茶材質(本体)中身/ウレタン、表面/ビニールレザー張り内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25928988-330×120×800-331-10
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
25928997-320×160×800-331-11
3,100
3,090
3,399(税込)
翌々日出荷
25929015-390×290×1000-331-13
4,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
25929024-400×550×1000-331-14
7,700
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
25929033-350×310×2500-331-15
8,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
25929006-400×150×1100-331-12
3,000
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする