抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S

抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S - アズワン

繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。

ホワイト/ブルーサイズS胸囲(cm)100袖丈(cm)46着丈(cm)100組織ウェザー(ノモス加工)アズワン品番0-3548-01素材ポリエステル65%・綿35%前幅(cm)42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25929164M-6000
3,850
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする