アズワン
抗菌予防衣 (ホワイト/ラベンダー) L
繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
色
ホワイト/ラベンダー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
108
組織
ウェザー(ノモス加工)
アズワン品番
0-3549-03
素材
ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
46
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25929234
M-6100
¥
3,850
¥
3,812
¥
4,193
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください