曜日別特売

メジャーカップ M-300 50個入

メジャーカップ M-300 50個入 - 日昭産業
(1件のレビュー)

内側にも目盛が付いています。

容量(mL)360材質サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mmアズワン品番0-4039-01内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930205M-300
1,000
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-02
用途: 尿量測定
その他業種

夜尿症の子供の尿量測定をかかりつけ医に指示されています。
自宅の紙コップに目盛りを書いて、リユースで使用したりしていましたが、衛生的に問題があり、検索したところこちらにたどり着きました。
通常のカップは200mlのため、溢れてしまうことも度々あり大きなサイズを探していました。
こちらの商品は大きさも満足な上、カップの内側にも目盛りがあり、大変助かりました。お値段的にも満足です。
注文した翌日には届けて頂き、これからもこちらのお店を利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする