アズワン
外科ゾンデ(消息子)
(1件のレビュー)
材質
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930327
-
130
0-4131-01
1.6
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
25930336
-
150
0-4131-02
1.6
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
25930345
-
180
0-4131-03
1.8
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
25930354
-
210
0-4131-04
2
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
25930363
-
240
0-4131-05
2
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください