アズワン
刺抜きピンセット 122mm
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
122
アズワン品番
0-4209-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930424
-
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください