松本ナース産業
前開き介護ねまき (ロック機能付)
フックファスナーは本人の開閉を防止します。
仕様
前開き、股開きフックファスナー式
生地
ポリエステル35%・綿65%
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ピンク
ブルー
サイズ
L
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930546
-
ブルー
S
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25930573
-
ピンク
M
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
翌々日出荷
25930582
-
ブルー
L
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
翌々日出荷
25930598
-
ピンク
L
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
翌々日出荷
25930564
-
ブルー
M
¥
8,600
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
取扱停止中
25930555
-
ピンク
S
¥
8,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください