松本製器
卓上煮沸消毒器
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果
消毒
仕様
パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き
材質
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(W)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25930774
AT-30
430×160×215
300×150×80
800
0-459-11
¥
57,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
25930783
AT-36
480×190×235
360×180×100
1000
0-459-12
¥
63,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
25930792
AT-40
530×215×265
400×200×130
1200
0-459-13
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000