曜日別特売

ニューカスト(フィルター式角型)

ニューカスト(フィルター式角型) - アズワンニューカスト(フィルター式角型) - アズワンニューカスト(フィルター式角型) - アズワンニューカスト(フィルター式角型) - アズワンニューカスト(フィルター式角型) - アズワンニューカスト(フィルター式角型) - アズワン

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。

材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿内容量1個
全15種類を絞り込む
内寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25931377-ピンク300×240×90335×285×1150-5101-01
40,100
39,699
43,669(税込)
17日以内出荷
返品不可
25931386-ブルー300×240×90335×285×1150-5101-02
40,100
39,699
43,669(税込)
33日以内出荷
返品不可
25931395-ホワイト300×240×90335×285×1150-5101-03
40,100
39,699
43,669(税込)
24日以内出荷
返品不可
25931404-ピンク300×240×90335×285×1150-5102-01
45,100
44,649
49,114(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931413-ブルー300×240×90335×285×1150-5102-02
45,100
44,649
49,114(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931422-ホワイト300×240×90335×285×1150-5102-03
45,100
44,649
49,114(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931438-ピンク330×270×90365×315×1150-5104-01
50,100
49,599
54,559(税込)
10日以内出荷
返品不可
25931447-ブルー330×270×90365×315×1150-5104-02
50,100
49,599
54,559(税込)
43日以内出荷
返品不可
25931456-ホワイト330×270×90365×315×1150-5104-03
50,100
49,599
54,559(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931465-ピンク360×300×90395×345×1150-5105-01
46,490
46,025
50,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931474-ブルー360×300×90395×345×1150-5105-02
46,490
46,025
50,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931483-ホワイト360×300×90395×345×1150-5105-03
46,490
46,025
50,628(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931492-ピンク360×300×90395×345×1150-5106-01
50,240
49,738
54,712(税込)
13日以内出荷
返品不可
25931508-ブルー360×300×90395×345×1150-5106-02
50,240
49,738
54,712(税込)
43日以内出荷
返品不可
25931517-ホワイト360×300×90395×345×1150-5106-03
50,240
49,738
54,712(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする