カラーシグナル A4、2・4・30穴 10枚入

カラーシグナル A4、2・4・30穴 10枚入 - サンリーフカラーシグナル A4、2・4・30穴 10枚入 - サンリーフ

一患者の情報を的確に把握します。たとえば食事・薬の変更・手術後のシグナル、またはドクターからの連絡など確実に伝達します。
ストッパー機能により伝達もれを防ぎます。

穴数2・4・30適合A4、2・4・30穴材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.38サイズA4アズワン品番0-5320-01内容量1袋(10枚)
注意
※印刷も承ります(10袋以上・料金別途)。お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25931842SK-455
7,050
6,980
7,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする