サンリーフ
カラーインデックス A4、2・4・30穴
穴数
2・4・30
適合
A4、2・4・30穴
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A4
アズワン品番
0-5321-01
内容量
1袋(10組)
注意
※印刷も承ります(10袋以上・料金別途)。お問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931858
SK-460
¥
6,890
¥
6,821
¥
7,503
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください