アズワン
ディスポーザブル耳鏡
材質
PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00032000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25932698
-
大
0-5488-01
(先端)5×(基部)25×35
¥
6,900
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
当日出荷
25932707
-
中
0-5488-02
(先端)4×(基部)25×35
¥
6,900
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
当日出荷
25932716
-
小
0-5488-03
(先端)3×(基部)25×35
¥
6,900
¥
6,831
¥
7,514
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください