曜日別特売

ファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ

ファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ - アズワンファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ - アズワンファイバースコープ格納庫ドライ DGSシリーズ - アズワン

SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。

材質ステンレス(SUS304)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
収納数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25932978DGS-SUV45400×400×2000付き4本0-5568-01
488,000
487,000
535,700(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25932987DGS-S45400×400×2000無し4本0-5568-02
400,000
399,000
438,900(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25932996DGS-WUV65900×400×2000付き8本0-5568-03
642,500
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25933005DGS-W65900×400×2000無し8本0-5568-04
572,000
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする