曜日別特売

カルテブック

カルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワンカルテブック - アズワン

機能的な半面透明A4タイプ一号紙カルテが確認できる機能的な半透明タイプです。縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性も増しました。

サイズA4材質表紙/軟質塩化ビニル(上・下層)、硬質塩化ビニル(中層)、裏・背表紙/抗菌特殊カーフタイプクリアタイプ寸法(縦×横)(mm)315×250内容量1冊
全34種類を絞り込む
穴数
背幅(mm)
34種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
穴数
背幅(mm)
金具
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933364NSC-420-22ブルー20平テコ型・2穴0-5632-05
2,200
2,178
2,396(税込)
翌々日出荷
返品不可
25933407NSC-420-3030グリーン20X型・30穴0-5634-01
2,600
2,574
2,831(税込)
翌々日出荷
25933416NSC-420-3030ピンク20X型・30穴0-5634-04
2,630
2,604
2,864(税込)
翌々日出荷
25933425NSC-420-3030ブルー20X型・30穴0-5634-05
2,630
2,604
2,864(税込)
翌々日出荷
25933513NSC-430-3030グリーン30X型・30穴0-5637-01
2,870
2,841
3,125(税込)
翌々日出荷
25933522NSC-430-3030グレー30X型・30穴0-5637-03
2,870
2,841
3,125(税込)
翌々日出荷
25933538NSC-430-3030ピンク30X型・30穴0-5637-04
2,870
2,841
3,125(税込)
翌々日出荷
25933635NSC-440-3030グリーン40X型・30穴0-5640-01
3,100
3,069
3,376(税込)
翌々日出荷
25933644NSC-440-3030グレー40X型・30穴0-5640-03
3,100
3,069
3,376(税込)
翌々日出荷
25933653NSC-440-3030ピンク40X型・30穴0-5640-04
3,100
3,069
3,376(税込)
翌々日出荷
25933662NSC-440-3030ブルー40X型・30穴0-5640-05
3,100
3,069
3,376(税込)
翌々日出荷
25933373NSC-420-44グリーン20平テコ型・4穴0-5633-01
2,200
2,178
2,396(税込)
取扱停止中
返品不可
25933547NSC-430-3030ブルー30X型・30穴0-5637-05
2,870
2,841
3,125(税込)
欠品中
25933443NSC-430-22グレー30ロック型・2穴0-5635-03
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25933468NSC-430-22ブルー30ロック型・2穴0-5635-05
2,400
取扱い終了
代替品有
25933486NSC-430-44グレー30ロック型・4穴0-5636-03
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25933495NSC-430-44ピンク30ロック型・4穴0-5636-04
2,400
取扱い終了
代替品有
25933504NSC-430-44ブルー30ロック型・4穴0-5636-05
2,400
取扱い終了
代替品有
25933608NSC-440-44グレー40ロック型・4穴0-5639-03
2,600
取扱い終了
代替品有
25933617NSC-440-44ピンク40ロック型・4穴0-5639-04
2,600
取扱い終了
代替品有
25933626NSC-440-44ブルー40ロック型・4穴0-5639-05
2,600
取扱い終了
代替品有
25933337NSC-420-22グリーン20平テコ型・2穴0-5632-01
2,200
取扱い終了
25933346NSC-420-22グレー20平テコ型・2穴0-5632-03
2,200
取扱い終了
返品不可
25933355NSC-420-22ピンク20平テコ型・2穴0-5632-04
2,200
取扱い終了
25933382NSC-420-44ピンク20平テコ型・4穴0-5633-04
2,200
取扱い終了
返品不可
25933398NSC-420-44ブルー20平テコ型・4穴0-5633-05
2,200
取扱い終了
25933434NSC-430-22グリーン30ロック型・2穴0-5635-01
2,400
取扱い終了
25933452NSC-430-22ピンク30ロック型・2穴0-5635-04
2,400
取扱い終了
25933477NSC-430-44グリーン30ロック型・4穴0-5636-01
2,400
取扱い終了
25933556NSC-440-22グリーン40ロック型・2穴0-5638-01
2,600
取扱い終了
25933565NSC-440-22グレー40ロック型・2穴0-5638-03
2,600
取扱い終了
25933574NSC-440-22ピンク40ロック型・2穴0-5638-04
2,600
取扱い終了
25933583NSC-440-22ブルー40ロック型・2穴0-5638-05
2,600
取扱い終了
25933592NSC-440-44グリーン40ロック型・4穴0-5639-01
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25933443NSC-430-279421127SKC-430-2GLNSC-430-2 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 79421127カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933468NSC-430-281633906SKC-430-2BLNSC-430-2 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 81633906カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933486NSC-430-456750928SKC-430-4GLNSC-430-4 カルテブック クリアータイプ A4 4穴 グレー 背幅30mm サンリーフ 56750928カルテブック クリアータイプ A4 4穴 グレー 背幅30mmサンリーフ1冊
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ後継品
25933495NSC-430-479421154SKC-430-4PNSC-430-4 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 79421154カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933504NSC-430-479421145SKC-430-4BLNSC-430-4 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 79421145カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933608NSC-440-479421136SKC-440-4GLNSC-440-4 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 79421136カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933617NSC-440-480598965SKC-440-4PNSC-440-4 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 80598965カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25933626NSC-440-480598974SKC-440-4BLNSC-440-4 カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ サンリーフ 80598974カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズサンリーフ1冊
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする