曜日別特売

キックバケツ Φ410×380mm KT

キックバケツ Φ410×380mm KT - アズワンキックバケツ Φ410×380mm KT - アズワン
仕様バケツ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン)容量(L)10キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)アズワン品番0-5698-01径(mm)×高さ(mm)Φ410×380内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25933775KT
22,300
22,077
24,285(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする