固定用伸縮性粘着シート 大 50枚入

固定用伸縮性粘着シート 大 50枚入 - 小津産業
(2件のレビュー)

関節などのはがれやすい部位に。

包帯種類伸縮包帯、粘着包帯材質天然コットン原料100%(ベンリーゼ)・アクリル系粘着剤寸法(mm)180×140テープ幅(mm)180アズワン品番0-6033-01内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934012-
830
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934012
2024-05-26
用途: シップを貼るとき
東京水道サービス株式会社

シップを貼るときにかぶれないし安くて、はがれにくくて便利です。

対象商品 : 25934012
2021-08-28
用途: ガーゼの加工
和鍼灸マッサージ院医療・福祉・介護関連業

仕事で必要なガーゼで袋を作る時に使用しています。割と洗濯しても持ちが良く、コストパフォーマンスもいいので、いつも使っています。購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする