曜日別特売

ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ

ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]ラテックスロング手袋(スーパーロング)γ - リーテック[救急・衛生]
(1件のレビュー)

肘までしっかりガード。肘あたりまでカバーするロングタイプで、血液などが皮膚に付着するのを防止します。

全長(cm)40材質ラテックス(パウダーフリー)厚さ(mm)掌部/約0.23、指部/約0.26タイプ左右兼用内容量1袋(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934082LL0-6111-01
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25934098MM0-6111-02
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25934107SS0-6111-03
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25934116No.336L0-6111-04
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25934125No.336M0-6111-05
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
25934134No.336S0-6111-06
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25934134
2020-03-24
用途: シャンプー時に
サービス業

美容院で働いています、お客様のカラーシャンプーの時に腕までカバーしてくれるので、肌の弱い自分にピッタリです。いつも愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする