エンペックス気象計
生活管理温・湿度計 壁掛け専用
室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
種別
壁掛け専用
材質
(外枠)PS(ポリスチレン)
サイズ
約Φ140×29mm
質量(g)
約230
精度
(温度/湿度)±1℃/±3%RH
アズワン品番
0-6188-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934238
TM2441
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください