アズワン
カルテフォルダーH型 100枚入
用紙の両方向からの差し込みができ、180度見開きも可能ですのでコピーが容易です。
メモや検査票などを収納できるポケット付きです。
仕様
H型フォルダー
材質
PP(ポリプロピレン)
背幅(mm)
5
適合サイズ
A4ヨコ
縦(mm)
310
横(mm)
240
アズワン品番
0-6265-01
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934572
SN-700
¥
19,300
¥
19,107
¥
21,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください