サンリーフ
カラーナンバースティック(専用ラベル) 1000本入
仕様
下2桁カラー印刷
材質
PP(ポリプロピレン)
適合サイズ
A4ヨコ
縦(mm)
90(2つ折)
横(mm)
30(2つ折)
アズワン品番
0-6265-02
内容量
1箱(1000本)
注意
※カラーナンバースティック(専用ラベル)は00~99各10本入っています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934588
-
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください