アズワン
カルテファイル 0.5 2穴
用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。
サイズ
A4タテ
穴数
2
材質
PP(ポリプロピレン)
タイプ
0.52穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25934816
SN-705
1箱(100枚)
(縦)305×(横)240×(背幅)5
0-6479-03
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25934825
SN-710
1箱(50枚)
(縦)305×(横)240×(背幅)10
0-6479-05
¥
17,800
¥
17,622
¥
19,384
(税込)
12日以内出荷
25934834
SN-720
1箱(25枚)
(縦)305×(横)240×(背幅)20
0-6479-07
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください