曜日別特売

ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm

ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm - アズワンボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm - アズワン

室内・屋外と使う場所を選びません。
大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。
前押し・後引きどちらでも使用できます。

キャスター径(Φmm)130仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200アズワン品番0-6501-01内容量1台
注意
※酸素ボンベは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25934983-
22,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする