アズワン
角度計[神中式]
材質
真鍮
角度の測定範囲(°)
180°
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13BZ2541
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25935446
-
370(折りたたみ時)
大
0-6720-01
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
25935455
-
280(折りたたみ時)
中
0-6720-02
¥
17,600
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
翌々日出荷
25935464
-
150(折りたたみ時)
小
0-6720-03
¥
17,300
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください