アズワン
ガラスネブライザー
(1件のレビュー)
材質
パイレックスガラス
使用圧力
約0.5kg/cm2
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25936374
L型
0-6874-01
医療機器届出番号:13B3X00173000002
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
25936383
V型
0-6874-02
医療機器届出番号:13B3X00173000001
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください