曜日別特売

ムートン (シルバラード) ベッドパッド

ムートン (シルバラード) ベッドパッド - アズワン

汗ばむ季節に、より効果を発揮するムートン。
従来のムートンのように洗濯と乾燥を繰り返しても皮が硬くならない介護用ムートンです。
抗菌・防臭加工を施しています。
優れた保温性・弾力性が、お年寄りや病人の血行を良くし、苦痛を和らげるとともに褥瘡を防ぎます。

幅(mm)600長さ(mm)900仕様ベッドパッド付属品手入れ用ブラシ寸法(縦×横)(mm)900×600アズワン品番0-723-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937302TM101-NL
28,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする