アズワン
小児用駆血帯 井の内式
長さ(mm)
300
材質
金具/真鍮メッキ、チューブ/ラテックス
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
金具
幅30×長さ69×高さ20mm
アズワン品番
0-7283-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937406
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください