日本ホップス
カルテフォルダー(アローブリッジファスナー付)
カルテをたくさん綴じても引きちぎれにくく、丈夫です。
リングファイルのように書類を綴じることができます。
仕様
2ブリッジタイプ、アローブリッジファスナー付
適合
A4ヨコ
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
A4
マチ(mm)
15
アズワン品番
0-7458-01
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938386
CF-A4L-3W2B
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください