曜日別特売

ギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型]

ギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーションギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーションギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーションギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーションギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーションギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型] - アイゼンコーポレーション

丈夫なナイロン製カフはホルマリンなどの有害物質を含まないので安心してお使いいただけます。汚れにも強く、ふき取るだけで汚れを簡単に落とせます。外側から巻き付けるタイコス型カフなので、手早く装着できます。アネロイド血圧計・水銀血圧計に使用可能です。

仕様ネームタグ付き材質ナイロン製、ゴム袋/ラテックス寸法(mm)(ゴム袋)120×220寸法(cm)(巻付範囲)26~38腕帯(mm)500×140内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938422-ピンク0-7465-01
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25938438-マゼンタ0-7465-03
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
25938447-ティール0-7465-04
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
25938456-スカイブルー0-7465-05
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25938465-ロイヤルブルー0-7465-06
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする