万能壷(ガラス)

万能壷(ガラス) - アズワン
(2件のレビュー)
材質本体/硬質ガラス100℃、フタ/ステンレス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
内径×外径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938675-1250-7711-01Φ57×Φ60×73
1,000
990
1,089(税込)
当日出荷
25938684-2500-7711-02Φ70×Φ75×90
1,200
取扱い終了
25938693-5000-7711-03Φ87×Φ95×100
1,500
取扱い終了
25938727-5000-7712-03Φ87×Φ95×100
1,500
取扱い終了
25938736-125ルリ0-7713-01Φ57×Φ60×73
1,000
取扱い終了
25938745-250ルリ0-7713-02Φ70×Φ75×90
1,200
取扱い終了
25938754-500ルリ0-7713-03Φ87×Φ95×100
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25938675
2023-05-29
用途: 処置用適応瓶
永尾病院

オートクレープ 121℃で消毒していますが今のところ大丈夫です。

対象商品 : 25938736
2020-09-24
用途: 綿球の保管に

医療用綿球の保管に使用しています。頑丈で蓋も開け易く、瑠璃色が一目で内容物の判別に役立ちます。
密閉性がさほど高くないので、アルコール綿の長時間保存には向かないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする