アルファメディカル
センター防水シーツ
防水面は抗菌・防臭加工が施されていて細菌の増殖を抑えます。
ボックス式は2ヶ所にエアーマット用のホース穴があいています。
幅(mm)
防水面1000
色
防水面/サックス、袖部/ホワイト
混率(%)
表地/綿80・ポリエステル20、裏地/ポリウレタンラミネート、袖部/綿100
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938876
-
91cm幅用
910×1910×150
0-7820-01
¥
7,800
取扱い終了
25938885
-
83cm幅用
830×1910×150
0-7820-02
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
25938894
-
91cm幅用
910×1910×150
0-7820-03
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
25938903
-
83cm幅用
830×1910×150
0-7820-04
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください