フリッツメディコ
ピンセット(小波・無鈎)
材質
ステンレス(SUS420J1)
仕様
ソフトスプリング仕様
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938982
NF-0546
130
0-7845-01
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25938998
NF-0547
150
0-7845-02
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
25939007
NF-0549
180
0-7845-03
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
25939016
NF-1550
230
0-7845-04
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください