フリッツメディコ
ピンセット(小波・有鈎)
材質
ステンレス(SUS420J1)
仕様
ソフトスプリング仕様
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939025
NF-0616
130
0-7846-01
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
25939034
NF-0623
150
0-7846-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25939043
NF-0635
180
0-7846-03
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25939052
NF-1637
230
0-7846-05
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください