外科剪刀(ネジ止)

外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ外科剪刀(ネジ止) - フリッツメディコ
材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939068NF-0286両鈍 直0-7847-01
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
25939077NF-0305両鈍 曲0-7847-02
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
25939104NF-0287片尖 直0-7849-01
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25939113NF-0306片尖 曲0-7849-02
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする